pagina iniziale

BTICINO - BTIH4382V12V24 AXOLUTE - LAMPADA SEGNAPASSO 12-24 V A.C - H4382V12V24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Con luce lampeggiante - no

  • Con simbolo/stampa fisso/a -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Axolute

EAN

8005543429181

Codice prodotto

BTIH4382V12V24

Cod. produttore

H4382V12V24

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Tensione nominale:

12 V

Max. potenza della lampada:

0.6 W

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

32 mm

lampada segnapasso con LED a luce bianca - 12/24 Vac con interruttore a slitta per il comando in locale