pagina iniziale

BTICINO - BTIH4380N AXOLUTE - TORCIA LED ESTRAIBILE 2 MOD - H4380N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con luce lampeggiante - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Axolute

EAN

8005543540084

Codice prodotto

BTIH4380N

Cod. produttore

H4380N

Produttore

BTI

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Max. potenza della lampada:

0.4 W

torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità  quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto "memoria" - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornita in confezione con base e mostrina di finitura opalina, neutre.