pagina iniziale

BTICINO - BTIGA8812A2 BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 2A 4,5KA 10MA - GA8812A2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 2 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.01 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543458594

Codice prodotto

BTIGA8812A2

Cod. produttore

GA8812A2

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

2 A

Corrente di guasto nominale:

0.01 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Protezione da scatto intempestivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...10 mm²

BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 2A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 0,01A - 2 moduli