BTICINO - BTIF523 ATTUATORE 16A 1 MODULO DIN - F523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
EAN
8005543404317
Codice prodotto
BTIF523
Cod. produttore
F523
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Tipologia:
Contatore energetico
Tipo di collegamento:
Diretto
Potenza reattiva:
no
Omologazione secondo PTB:
no
Interfaccia d'impulso S0:
Senza
Commutazione tariffa:
no



