pagina iniziale

BTICINO - BTIF35/24 BTDIN - RONZATORE 24VAC 4VA - F35/24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica - no

  • Segnalazione acustica -

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

Btdin

EAN

8012199129914

Codice prodotto

BTIF35/24

Cod. produttore

F35/24

Produttore

BTI

Segnalazione ottica:

no

Segnalazione acustica:

Tipo di tono:

Tono continuo

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Ronzatore Vn= 24Vac - 4VA - 1 modulo DIN