pagina iniziale

BTICINO - BTIC4819AV LUNA - PLACCA 2P CENTRATI AVORIO - C4819AV

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIC4819AV LUNA - PLACCA 2P CENTRATI AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199500409

Codice prodotto

BTIC4819AV

Cod. produttore

C4819AV

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9002

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

118 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

10 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca 2 moduli centrali per supporto C4719 - in resina - colore avorio