pagina iniziale

BTICINO - BTIC4804GM LUNA - PLACCA 4P GIALLO METALLIZZATO - C4804GM

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIC4804GM LUNA - PLACCA 4P GIALLO METALLIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199556031

Codice prodotto

BTIC4804GM

Cod. produttore

C4804GM

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Giallo

Codice RAL (simile):

1003

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

140.3 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

10 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca 4 moduli- in resina - colore giallo metallizzato