pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4804NAR MATIX - PLACCA+SUPP 4P NATIVE ANTIRIMOZI - AM4804NAR

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIAM4804NAR MATIX - PLACCA+SUPP 4P NATIVE ANTIRIMOZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543462782

Codice prodotto

BTIAM4804NAR

Cod. produttore

AM4804NAR

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7030

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

143.7 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

8 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca in zama verniciata - 4 moduli - antirimozione - colore native