BTICINO - BTIAM4803M1GOS MATIX - PLACCA MODULO 503 1P ORO SATINAT - AM4803M1GOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199946719
Codice prodotto
BTIAM4803M1GOS
Cod. produttore
AM4803M1GOS
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1014
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
120 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
8 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm


