pagina iniziale

BTICINO - BTI9782/MEQ MAS - PANN 1/4G M125-ME250 DIFF L=850 - 9782/MEQ

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 975 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199714400

Codice prodotto

BTI9782/MEQ

Cod. produttore

9782/MEQ

Produttore

BTI

Larghezza:

850 mm

Altezza:

400 mm

Adatto per armadi di larghezza:

975 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Pannello frontale ad 1/4 di giro per Megatiker ME125-250 con differenziale - larghezza 850mm