pagina iniziale

BTICINO - BTI92080C MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=1600 - 92080C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di profondità - 225 mm

  • Larghezza - 220 mm

  • Altezza - 1650 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

MAS 800

EAN

8012199738000

Codice prodotto

BTI92080C

Cod. produttore

92080C

Produttore

BTI

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di profondità:

225 mm

Larghezza:

220 mm

Altezza:

1650 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale in lamiera piena per armadi MDX800 altezza 1,6m