BTICINO - BTI92060C MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=1200 - 92060C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Dimensione modulare - 230 mm
Adatto per armadi di larghezza - 910 mm
Adatto per armadi di profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 kg CO₂eq
EAN
8012199737980
Codice prodotto
BTI92060C
Cod. produttore
92060C
Produttore
BTI
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Dimensione modulare:
230 mm
Adatto per armadi di larghezza:
910 mm
Adatto per armadi di profondità:
230 mm
Larghezza:
219.5 mm
Altezza:
1200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no


