BTICINO - BTI504LIV SCATOLE - PORTAPPARECCI TAVOLO 4P LIVING - 504LIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - sì
Numero moduli da frutto - 4
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LivingLight
EAN
8012199219479
Codice prodotto
BTI504LIV
Cod. produttore
504LIV
Produttore
BTI
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Numero moduli da frutto:
4
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Con entrata del canale:
no
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
140 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
75.8 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
140 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
80 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
75.8 mm