pagina iniziale

BTICINO - BTI350325 TELAIO 2 MODULI SFERA ROBUR - 350325

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Larghezza - 134 mm

  • Altezza - 223 mm

  • Profondità - 34.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543455425

Codice prodotto

BTI350325

Cod. produttore

350325

Produttore

BTI

Numero di unità:

2

Larghezza:

134 mm

Altezza:

223 mm

Profondità:

34.5 mm

Telaio supporto 2 moduli SFERA Robur