BTICINO - BTI3476 SCS - ATTUATORE COMANDO BASIC - 3476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 kg CO₂eq
EAN
8012199653129
Codice prodotto
BTI3476
Cod. produttore
3476
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
1
Max. potenza di interruzione:
460 W
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Max. corrente di commutazione:
2 A
Corrente nominale:
2 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO