BTICINO - BTI3455 SCS - SONDA ESTERNA TEMPERATURA RADIO - 3455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus radio - sì
Tipo di montaggio - A parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8012199849096
Codice prodotto
BTI3455
Cod. produttore
3455
Produttore
BTI
Sistema bus radio:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Sonda radio per la misura della temperatura esterna - impiego con apposita interfaccia radio ricevente art. HC/HD/HS/L/N/NT4577 - alimentazione a celle solari o a batteria - contenitore da parete IP65.


