BRADY ITALIA - MOD065241 LRG SAFETY PADLOCK STORAGE MOD - 1 PEZZI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Adatto per numero di chiavi - 40
Altezza - 762 mm
Larghezza - 381 mm
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
EAN
0754473652418
Codice prodotto
MOD065241
Cod. produttore
065241
Produttore
MOD
Materiale:
Plastica
Adatto per numero di chiavi:
40
Altezza:
762 mm
Larghezza:
381 mm
Con serratura:
no
Profondità:
88.9 mm
Armadietto chiavi di emergenza:
no
Con vetro rompibile:
no
Con pulsante di allarme:
no
Armadietto per chiavi, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD065241 - MODULI CHIUSI PER LUCCHETTI - 1 PEZZI