BOT LIGHTING SRL - BTLL14865 L-T5 14W 6500K - 865 - L14865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 14 W
Flusso luminoso - 1100 lm
Base - G5
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 6500 K
Confezione
30 PZ
EAN
4014501013359
Codice prodotto
BTLL14865
Cod. produttore
L14865
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
14 W
Flusso luminoso:
1100 lm
Base:
G5
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
6500 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Efficienza luminosa:
78.5 lm/W
Tonalità di luce:
865
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
549 mm
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Durata media nominale:
24000 h
Denominazione lampada:
T5