pagina iniziale

BOSCH SECURITY - BOCPRA-CSLW PRAESENSA - CALL STATION DA PARETE / TAV

BOSCH SECURITY
copiacopia
BOSCH SECURITY - BOCPRA-CSLW PRAESENSA - CALL STATION DA PARETE / TAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717332780945

Codice prodotto

BOCPRA-CSLW

Cod. produttore

PRA-CSLW

Produttore

BOC

PRAESENSA - Call Station da parete / tavolo con microfono palmare. Dotata di touch screen LCD capacitivo da 4,3" che, attraverso un menu intuitivo, permette di effettuare chiamate, lancio di messaggi pre registrati o gestire la musica di sottofondo con un feedback chiaro e comprensibile. Connessione diretta al network IP OMNEO con cavo CAT5. Alimentazione Power Over Ethernet (POE). Doppia porta RJ45 per garantire la ridondanza di network ed alimentazione. Supporto RSTP. Altoparlante monitor integrato concontrollo volume. Ingresso locale di linea (con conversione da Stereo a Mono) per la connessione di una fonte sonora locale che puo essere riprodotta in una qualsiasi zona del network. Supporta fino a 4 tastierini di estensione PRA-CSE. Se la call station non e utilizzata per un certo tempo, subentra la modalita risparmio energetico che si disattivera alla prima pressione di un tasto o del touch screen. Completamente supervisionata e conforme ai piu severi standard per allarme vocale. Completa di microfono palmare omnidirezionale, dotato di pulsante PTT. Certificata EN54-16 e ISO7240-16.