pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTWK4P439 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos kupfer- - TWK4P439

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTWK4P439 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos kupfer-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Serpentina riscaldante - Coperto

  • Capacità - 1.7 l

  • Materiale del recipiente - Acciaio inox

  • Potenza allacciata - 2400 W

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005188284

Codice prodotto

BOSTWK4P439

Cod. produttore

TWK4P439

Produttore

BOS

Serpentina riscaldante:

Coperto

Capacità:

1.7 l

Materiale del recipiente:

Acciaio inox

Potenza allacciata:

2400 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Senza cavo:

Funzione di arresto cottura:

Indicatore del livello dell'acqua:

Esterno

Base a 360°:

Colore di base:

Altro

Filtro dell'acqua:

Con filtro:

no

Con regolatore di temperatura:

no

Con indicatore di temperatura:

no

Larghezza:

232 mm

Altezza:

276 mm

Profondità:

150 mm