BOSCH ROBERT - BOSTAT5P425DE Toaster 2Schlitz 970W BrAtchenaufs. Auf - TAT5P425DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tostapane a due fessure
Materiale del corpo - Acciaio inox
Potenza allacciata - 970 W
Intervallo di tensione - 220...240 V
Colore di base - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4242005219087
Codice prodotto
BOSTAT5P425DE
Cod. produttore
TAT5P425DE
Produttore
BOS
Tipologia:
Tostapane a due fessure
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Potenza allacciata:
970 W
Intervallo di tensione:
220...240 V
Colore di base:
Grigio
Griglia per panini:
sì
Cassetto raccoglibriciole:
sì
Livello scongelamento:
sì
Copertura parapolvere:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
170 mm


