BOSCH ROBERT - BOSMS6CB61V1 Stabmixer 1000W Metallf. Mixb. Frischh.B - MS6CB61V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Frullatore a immersione
Potenza - 1000 W
Tensione - 220...240 V
Regolazione della velocità graduale - no
Contenitore - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4242005197743
Codice prodotto
BOSMS6CB61V1
Cod. produttore
MS6CB61V1
Produttore
BOS
Modello:
Frullatore a immersione
Potenza:
1000 W
Tensione:
220...240 V
Regolazione della velocità graduale:
no
Contenitore:
Plastica
Capacità:
1 l
Materiale gambo frullatore:
Metallo
Colore base:
Nero
Versione del set:
sì
Espandibile:
sì
Larghezza:
55 mm
Altezza:
393 mm
Profondità:
62 mm


