BOSCH ROBERT - BOSMMB6141S Standmixer VitaPower 1200W 1.5L Tritanb.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Frullatore verticale
Potenza - 1200 W
Capacità - 1.5 l
Colore base - Argento
Contenitore - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4242005215973
Codice prodotto
BOSMMB6141S
Cod. produttore
MMB6141S
Produttore
BOS
Modello:
Frullatore verticale
Potenza:
1200 W
Capacità:
1.5 l
Colore base:
Argento
Contenitore:
Plastica
Tensione:
220...240 V
Regolazione della velocità graduale:
no
Versione del set:
no
Larghezza:
230 mm
Altezza:
410 mm
Profondità:
195 mm


