pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMMB2111T Standmixer VitaPower 450W 0.6L Tritan 2G - MMB2111T

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMMB2111T Standmixer VitaPower 450W 0.6L Tritan 2G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 450 W

  • Capacità - 0.6 l

  • Colore base - Argento

  • Contenitore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005257485

Codice prodotto

BOSMMB2111T

Cod. produttore

MMB2111T

Produttore

BOS

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

450 W

Capacità:

0.6 l

Colore base:

Argento

Contenitore:

Plastica

Tensione:

220...240 V

Regolazione della velocità graduale:

no

Larghezza:

122 mm

Altezza:

367 mm

Profondità:

126 mm