pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMFQ3010 Handmixer 300W, 2 Stufen, weiss - MFQ3010

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMFQ3010 Handmixer 300W, 2 Stufen, weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer manuale

  • Potenza allacciata - 300 W

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Regolazione continua della potenza - no

  • Recipiente - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002439808

Codice prodotto

BOSMFQ3010

Cod. produttore

MFQ3010

Produttore

BOS

Tipologia:

Mixer manuale

Potenza allacciata:

300 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Regolazione continua della potenza:

no

Recipiente:

Senza

Capacità:

0 l

Materiale dell'asta del mixer:

Metallo

Colore di base:

Bianco

Versione set:

no

Ampliabile:

no

Larghezza:

184 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

70 mm