pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMFQ2600G Handmixer 375W 4St. Turbo inkl. SchA1/4s - MFQ2600G

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMFQ2600G Handmixer 375W 4St. Turbo inkl. SchA1/4s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mixer manuale

  • Potenza allacciata - 375 W

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Regolazione continua della potenza - no

  • Recipiente - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005102808

Codice prodotto

BOSMFQ2600G

Cod. produttore

MFQ2600G

Produttore

BOS

Tipologia:

Mixer manuale

Potenza allacciata:

375 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Regolazione continua della potenza:

no

Recipiente:

Plastica

Colore di base:

Bianco

Versione set:

Larghezza:

200 mm

Altezza:

153 mm

Profondità:

73 mm