pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMCM3PM386 KA1/4chenmaschine-Set 900W 2St 2.3L Mixa - MCM3PM386

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMCM3PM386 KA1/4chenmaschine-Set 900W 2St 2.3L Mixa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza allacciata - 900 W

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Regolazione continua della potenza - no

  • Numero di stadi di potenza - 2

  • Capacità farina - 0.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005229888

Codice prodotto

BOSMCM3PM386

Cod. produttore

MCM3PM386

Produttore

BOS

Potenza allacciata:

900 W

Intervallo di tensione:

220...240 V

Regolazione continua della potenza:

no

Numero di stadi di potenza:

2

Capacità farina:

0.8 kg

Materiale della ciotola del miscelatore:

Plastica

Colore di base:

Nero

Sistema mixer:

Sistema sbattitore:

Sistema di taglio:

Ampliabile:

no

Larghezza:

220 mm

Altezza:

375 mm

Profondità:

260 mm