pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMCM3100W KA1/4chenmaschine-Set,800W,2St,2.3L,weis - MCM3100W

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMCM3100W KA1/4chenmaschine-Set,800W,2St,2.3L,weis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 800 W

  • Capacità di caricamento di farina - 0.5 kg

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio -

  • Materiale ciotola girevole - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002853314

Codice prodotto

BOSMCM3100W

Cod. produttore

MCM3100W

Produttore

BOS

Potenza:

800 W

Capacità di caricamento di farina:

0.5 kg

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

Materiale ciotola girevole:

Plastica

Sistema misto:

no

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

no