BOSCH ROBERT - BOSMC812M865 KA1/4chenmaschine-Set 1250W stuf. 3.9L M - MC812M865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza allacciata - 1250 W
Capacità farina - 1.5 kg
Materiale della ciotola del miscelatore - Plastica
Colore di base - Nero
Sistema mixer - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4242005109333
Codice prodotto
BOSMC812M865
Cod. produttore
MC812M865
Produttore
BOS
Potenza allacciata:
1250 W
Capacità farina:
1.5 kg
Materiale della ciotola del miscelatore:
Plastica
Colore di base:
Nero
Sistema mixer:
sì
Sistema sbattitore:
sì
Sistema di taglio:
sì
Ampliabile:
no


