BOSCH ROBERT - BOSKUW21AHG0 WeinkA1/4hlschrank int 2Z 5Ablagefl 44Fl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004802158
Codice prodotto
BOSKUW21AHG0
Cod. produttore
KUW21AHG0
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: G. Energieverbrauch/Jahr: 130 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Nutzinhalt gesamt: 120 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: Einbau Kuhlschrank. Glasture. Glastur: 3-fach Verglasung. Komfort und Sicherheit: Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja. Prasenterlicht: Ja, sanft aufdimmend. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kindersicherung. Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator. WEINLAGERN. Anzahl der Temperaturzonen: 2. Temperaturbereich: 5-20 ?CTemperaturbereich: 5-20 ?C. Anzahl Holzroste Kuhlen: 3 Stck. Technische Information: Sockelaggregat ? Be- und Entluftung komplett durch den Sockel! Sockelhohe mind. 10 cm. Turoffnungswinkel 115?. Gerat abschlie?bar: Nein. Sockelhohe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm. Turanschlag rechts, wechselbar. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 56.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 81.8 cm x 59.8 cm x 58.1 cm. Dieses Gerat ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Zubehor: Umwelt und Sicherheit:Bauform: Unterbaugerat, dekorfahig


