pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBKS611MTB Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 2St. Kaell - BKS611MTB

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBKS611MTB Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 2St. Kaell

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aspirapolvere manuale

  • Funzionamento con sacco per polvere - No

  • Intervallo di tensione - 18...18 V

  • Colore di base - Bianco

  • Spazzola aspirante - Standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005257898

Codice prodotto

BOSBKS611MTB

Cod. produttore

BKS611MTB

Produttore

BOS

Tipologia:

Aspirapolvere manuale

Funzionamento con sacco per polvere:

No

Intervallo di tensione:

18...18 V

Colore di base:

Bianco

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Volume recipiente:

0.3 l

Collegamento per spazzola aspirante elettrica:

no

Tubo telescopico:

no

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1220 mm

Profondità:

265 mm