BM SPA - BMM94CS7 MORS NY 4MMQ 7P +LAMELLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
8013629471948
Codice prodotto
BMM94CS7
Cod. produttore
94CS7
Produttore
BMM
4 mm2, •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Tensione nominale: 400 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 32 A (4 mm2); 41 A (6 mm2) •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3,5x7 in acciaio zincato