BM SPA - BMM188 TAGLIACAVI IDR MAN D.40 - 188

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico
Adatto per il diametro max. del cavo - 40 mm
Lunghezza totale - 580 mm
Testina di taglio sostituibile - no
Con funzione di asportazione isolamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629311886
Codice prodotto
BMM188
Cod. produttore
188
Produttore
BMM
Esecuzione/azionamento:
Manuale-idraulico
Adatto per il diametro max. del cavo:
40 mm
Lunghezza totale:
580 mm
Testina di taglio sostituibile:
no
Con funzione di asportazione isolamento:
no


