pagina iniziale

BM SPA - BMM1118 CACCIAVITE ISOL. VDE LAMA 8X175 - 1118

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1118 CACCIAVITE ISOL. VDE LAMA 8X175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 8 mm

  • Lunghezza della lama - 175 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Isolato -

  • Con isolamento di protezione 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629311183

Codice prodotto

BMM1118

Cod. produttore

1118

Produttore

BMM

Larghezza della lama:

8 mm

Lunghezza della lama:

175 mm

Tipologia:

Diritto

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

CACCIAVITE ISOL. VDE LAMA 8X175