BM SPA - BMM079300302 PANTALONI WORK COTTON NEW FIT GREY TG.M - 079300302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (US/CA) - M
Genere - Uomini
Colore - Grigio
Alta visibilità (colori segnaletici) - no
Con strisce catarifrangenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014230952482
Codice prodotto
BMM079300302
Cod. produttore
079300302
Produttore
BMM
Dimensioni (US/CA):
M
Genere:
Uomini
Colore:
Grigio
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Con strisce catarifrangenti:
no
Materiale:
Cotone
Tipo di chiusura:
Buttone e foro
Lunghezza:
Lunghezza a 1/1
Pantaloni da lavoro in 100% cotone elasticizzato, 220 g Slim Fit. Composizione: 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g. Design: • Slim Fit • Due ampie tasche anteriori • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore: Grigio/Nero


