BM SPA - BMM075750305 Gilet softshell


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XXL
Colore - Nero
Alta visibilità (colori di segnalazione) - no
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Con strisce riflettenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014230971315
Codice prodotto
BMM075750305
Cod. produttore
075750305
Produttore
BMM
Taglia (US/CA):
XXL
Colore:
Nero
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti:
no
Con tasche:
sì
Materiale:
Altri
Gilet softshell. Composizione: 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Chiusura frontale con zip • Due tasche in vita con chiusura zip • Tasca esterna al petto con chiusura zip verticale. Colore: Nero