pagina iniziale

BM SPA - BMM075750301 Gilet softshell

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM075750301 Gilet softshell

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - S

  • Colore - Nero

  • Alta visibilità (colori di segnalazione) - no

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Con strisce riflettenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230971278

Codice prodotto

BMM075750301

Cod. produttore

075750301

Produttore

BMM

Taglia (US/CA):

S

Colore:

Nero

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce riflettenti:

no

Con tasche:

Materiale:

Altri

Gilet softshell. Composizione: 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Chiusura frontale con zip • Due tasche in vita con chiusura zip • Tasca esterna al petto con chiusura zip verticale. Colore: Nero