pagina iniziale

BM SPA - BMM072940740 Scarpe alte in pelle idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM®

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230873862

Codice prodotto

BMM072940740

Cod. produttore

072940740

Produttore

BMM

Tomaia:? Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente ? Copripuntale di rinforzo in poliuretano ? Inserto antiabrasione sul tallone ? Dotata di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspirante Suola:? Intersuola in poliuretano espansoa basso peso specifico ? Battistrada in gomma VIBRAM? ;Ranger; ? Resistente al calore da contatto HRO e studiata per offrire il massimo delle prestazioni Puntale:Fibra di vetro, resistenza 200 joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Tessuto nero accoppiato a PE ed EVA, materiale che non si deforma ritornando alla forma iniziale quando il piede viene estratto dalla calzatura. Forato in pianta per garantire maggiore traspirazione e dotato di inserto sul tallone ABScon densita differente per migliorare l'assorbimento degli urti con il terreno. Peso:780 (g) Taglie:EU: 39-48 UK: 6-13 Note:Calzatura WR resistente all'acqua: sottoposta a prova, in una vasca con 3 cm di acqua, dopo 100 lunghezze, l'area totale bagnata all'interno della calzatura non deve superare i 3 cm? (macchia).