BM SPA - BMM072930642 Scarpe idrorepellenti con battistrada in gomma VIBRAM® - 072930642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230872261
Codice prodotto
BMM072930642
Cod. produttore
072930642
Produttore
BMM
Tomaia:? Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente ? Copripuntale di rinforzo in poliuretano ? Inserto antiabrasione sul tallone. Suola:? Intersuola in poliuretano espanso a basso peso specifico ? Battistrada in gomma VIBRAM? ;Ranger;, resistenteal calore da contatto HRO e studiata per offrire il massimo delle prestazioni. Puntale:Fibra di vetro, resistenza 200 joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Tessuto nero accoppiato a PE ed EVA, materiale che non sideforma ritornando alla forma iniziale quando il piede viene estratto dalla calzatura. Forato in pianta per garantire maggiore traspirazione e dotato di inserto sul tallone ABS con densita differente per migliorare l'assorbimento degli urti con il terreno. Peso:730 (g) Taglie:EU: 39-48 UK: 6-13



