pagina iniziale

BM SPA - BMM072120347 Scarpe da lavoro flex - 072120347

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072120347 Scarpe da lavoro flex

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809429724

Codice prodotto

BMM072120347

Cod. produttore

072120347

Produttore

BMM

TOMAIA:? Pelle scamosciata traforata ? Inserto antiabrasione nella zona del puntale SUOLA:Poliuretano monodensita PROTEZIONE:? Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule ? Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici SOTTOPIEDE:Anatomico in carbon Peso:490 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2.5-13 Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g ? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante) FLESSIBILITA La caratteristica principale di questa scarpa, ottenuta dallo studio del materiale e del design della suola. DESIGN Nuove linee semplici e moderne, rendono questa scarpa la scelta ottimale per qualita e prezzo.