BM SPA - BMM048000030 Carrello pieghevole

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809151403
Codice prodotto
BMM048000030
Cod. produttore
048000030
Produttore
BMM
Caratteristiche principali: ? Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli ? Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante ? Quattro ruote antitraccia ? 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno ? Portata massima 300 kg ? Larghezza utile pianale di carico: 705 mm ? Profondita pianale di carico: 480 mm ? Altezza pianale di carico: 200 mm





