BM SPA - BMM013700700 MARTELLI TIPO TEDESCO MANICO SINT. 1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico - VTR (Vetroresina)
Peso della testa - 1000 g
Lunghezza - 360 mm
Peso totale - 1279 g
Confezione
4 PZ
EAN
8014230353135
Codice prodotto
BMM013700700
Cod. produttore
013700700
Produttore
BMM
Modello:
Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico:
VTR (Vetroresina)
Peso della testa:
1000 g
Lunghezza:
360 mm
Peso totale:
1279 g
Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro