pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2613344 WIND AC A470/240-76 EF 230V - 2613344

SFY
copiacopia
BFT - BFT2613344 WIND AC A470/240-76 EF 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908719577

Codice prodotto

BFT2613344

Cod. produttore

2613344

Produttore

SFY

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 476 Nm e potenza assorbita pari a 1260 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002