BFT - BFT2611992 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP - 2611992

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 220 mm
Coppia di rotazione - 130 Nm
Per avvolgibili - sì
Diametro dell'albero scanalato - 60 mm
Lunghezza - 325 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027908487759
Codice prodotto
BFT2611992
Cod. produttore
2611992
Produttore
SFY
Diametro esterno:
220 mm
Coppia di rotazione:
130 Nm
Per avvolgibili:
sì
Diametro dell'albero scanalato:
60 mm
Lunghezza:
325 mm
Kit per serrande. Il kit comprende: 1 operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200-220 mm. Coppia massima 130 Nm e potenza assorbita pari a 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. (cod. P910042 00002); 1 cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico (cod. N574039)


