pagina iniziale

BEURER - BUE73577 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL - 73577

copiacopia
BEURER - BUE73577 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del gradino - Vetro

  • Larghezza del gradino - 30 cm

  • Profondità del gradino - 35 cm

  • Tipo di visualizzazione - Digitale

  • Suddivisione del valore misurato - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125735777

Codice prodotto

BUE73577

Cod. produttore

73577

Produttore

BUE

Materiale del gradino:

Vetro

Larghezza del gradino:

30 cm

Profondità del gradino:

35 cm

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Suddivisione del valore misurato:

100 g

Colore di base:

Bianco

Max. capacità di carico:

200 kg

Con funzione memoria:

no

Analisi del grasso corporeo:

no

Analisi dell'acqua corporea:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Larghezza:

300 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

350 mm