pagina iniziale

BERKER - BRK85341289 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M S1/B3/B7 BI - 85341289

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85341289 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK -

  • Collegabile in rete -

  • Adatto per trasmissione senza fili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373650

Codice prodotto

BRK85341289

Cod. produttore

85341289

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

Collegabile in rete:

Adatto per trasmissione senza fili:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

0 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Commutatore del modo di funzionamento:

Durata di funzionamento min.:

10 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Angolo di rilevamento orizzontale:

45...90 °

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend