BERKER - BRK80909005 BARRA DISTRIB. A PETTINE 6 MM2 10 MOD - 80909005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pettine collettore
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 230 V
Isolato - sì
Con protezione dal contatto - no
Confezione
5 PZ
EAN
4011334417651
Codice prodotto
BRK80909005
Cod. produttore
80909005
Produttore
HBO
Tipologia:
Pettine collettore
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Colore:
Grigio
Barra di distribuzione a pettine 6 mm2, 10 moduli


