pagina iniziale

BERKER - BRK80660100 GESTORE AMBIENTE HVAC TFT-DISPLAY KNX - 80660100

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80660100 GESTORE AMBIENTE HVAC TFT-DISPLAY KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334415930

Codice prodotto

BRK80660100

Cod. produttore

80660100

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Gestore ambiente e regolatore temperatura digitale KNX