BERKER - BRK7341552045 PRESA SCHUKO SERIE R.CLASSIC NERO LUCIDO - 7341552045
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Contatto di protezione - Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (tondo) - 2
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Numero di contatti attivi (quadrato) - 0
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
4011334423942
Codice prodotto
BRK7341552045
Cod. produttore
7341552045
Produttore
HBO
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
sì
Numero di passaggi:
1
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


