pagina iniziale

BERKER - BRK7341516086 P.SCHUKO COP.ALTA PROT.E Q1/Q3/Q7 ANTR.O - 7341516086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK7341516086 P.SCHUKO COP.ALTA PROT.E Q1/Q3/Q7 ANTR.O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Morsetti di messa a terra

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Numero di contatti attivi (quadrato) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334492344

Codice prodotto

BRK7341516086

Cod. produttore

7341516086

Produttore

HBO

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Morsetti di messa a terra

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

Numero di passaggi:

1

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa SCHUKO coperchio, alta prot. e Q.1/Q.3/Q.7 antracite velluto

BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER